TKG
TKG 先割 面取り給食スプーン 穴なし
(1件のレビュー)
先が丸い為、安全な形状になっています。
食器の種類
給食用食器
材質
ステンレス
種別
穴なしスプーン
幅(mm)
33
全長(mm)
(皿)55
TKG品番
9-1836-1501
TKG品番(2017)
6-1637-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519365
-
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください