カタリキ
18-10ヘルパースプーン 左手用
(1件のレビュー)
やさしいママの愛情スプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-10ステンレス
種別
ヘルパースプーン 左手用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519392
-
153
大
9-1839-1602
6-1638-2602
¥
780
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
00519417
-
117
ミニ
9-1839-1702
6-1638-2702
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください