カタリキ
18-8ビグネット チャイルドスプーン
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
全長(mm)
175
質量(g)
46
TKG品番
9-1839-1801
TKG品番(2017)
6-1638-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519758
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください