18-8ビグネット 右 スプーン

18-8ビグネット 右 スプーン - カタリキ18-8ビグネット 右 スプーン - カタリキ
食器の種類洋食器材質18-8ステンレス種別スプーン(右)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519794-178459-1839-22016-1638-2101
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
00519803-164389-1839-22026-1638-2102
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする