斉藤工業
ラクラクシリーズ 木製丸型ハンドル フォーク
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるフォーク完成!
食器の種類
子供用食器
材質
(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別
フォーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520108
R2
207
大
44
9-1841-0201
6-1640-0201
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00520117
R5
191
小
39.5
9-1841-0202
6-1640-0202
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください