斉藤工業
ラクラクシリーズ 曲げ曲げハンドル フォーク
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるフォーク完成!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
フォーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520162
R20
225
大
25
9-1841-0501
6-1640-0501
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00520178
R23
210
小
21
9-1841-0502
6-1640-0502
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください