斉藤工業
ラクラクシリーズ 曲げ曲げハンドル S・F兼用
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン・フォーク完成!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン・フォーク兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520187
R21
217
大
25
9-1841-0601
6-1640-0601
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00520196
R24
209
小
21
9-1841-0602
6-1640-0602
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください