斉藤工業
ニューモナカハンドル フォーク
自分に合わせて上下・左右自由自在に手で曲げて使えるフォークです。柄の部分は空洞になっているのでとても軽いです。
食器の種類
洋食器
材質
(金属部分)NASステンレス、(プラスチック部分)ポリプロピレン
種別
フォーク
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520223
NM2
25
219
大
42
9-1841-0801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00520232
NM5
20
209
小
39.5
9-1841-0802
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください