福井クラフト
箸先アルミ焼肉箸
用途
焼物用専用箸
食器の種類
韓国食器
材質
アルミ、PBT樹脂
全長(mm)
250
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00520598
90031370
黒
9-1842-1601
6-1641-1701
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
00520607
90031360
ベージュ
9-1842-1602
6-1641-1702
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください