※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
箸先アルミ焼肉箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00520607
品番
90031360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
用途
焼物用専用箸
食器の種類
韓国食器
材質
アルミ、PBT樹脂
全長(mm)
250
色
ベージュ
TKG品番
9-1842-1602
TKG品番(2017)
6-1641-1702