アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
ダブルエンボスばし(食事用)
(1件のレビュー)
箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。
材質
ポリスチレン(SPS)
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1膳
全9種類を絞り込む
色
アイボリー
ブラウン
ブラック
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00521386
PM296
アイボリー
19
9-1846-0501
6-1645-0701
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00521395
PM334
ブラック
19
9-1846-0502
6-1645-0702
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00521404
PM340
ブラウン
19
9-1846-0503
6-1645-0703
¥
360
取扱い終了
-
00521413
PM297
アイボリー
21
9-1846-0504
6-1645-0704
¥
400
取扱い終了
-
00521422
PM335
ブラック
21
9-1846-0505
6-1645-0705
¥
400
取扱い終了
-
00521438
PM341
ブラウン
21
9-1846-0506
6-1645-0706
¥
400
取扱い終了
-
00521447
PM298
アイボリー
23
9-1846-0507
6-1645-0707
¥
480
取扱い終了
-
00521456
PM336
ブラック
23
9-1846-0508
6-1645-0708
¥
480
取扱い終了
-
00521465
PM342
ブラウン
23
9-1846-0509
6-1645-0709
¥
480
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください