アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
ぐる麺箸
(1件のレビュー)
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。(意匠出願中、商標出願中)
持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。
材質
ポリスチレン(SPS)
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1膳
全6種類を絞り込む
全長(mm)
190
210
230
色
茶
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521508
PM084
190
黒
9-1846-0101
6-1645-0301
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
00521517
PM358
210
黒
9-1846-0103
6-1645-0303
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
00521526
PM359
230
黒
9-1846-0105
6-1645-0305
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
00521535
PM085
190
茶
9-1846-0102
6-1645-0302
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
00521544
PM107
210
茶
9-1846-0104
6-1645-0304
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
00521553
PM108
230
茶
9-1846-0106
6-1645-0306
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください