福井クラフト
PBT五角箸 黒乾漆
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
227
色
黒乾漆
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-1003
TKG品番(2017)
6-1643-1103
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00521928
-
¥
9,500
¥
7,298
値下げ
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください