福井クラフト
PBT亀甲箸
(1件のレビュー)
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
200
内容量
1セット(10膳)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00522585
-
黒
22.5
9-1845-1701
6-1644-1101
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
00522594
-
黒
24
9-1845-1702
6-1644-1102
¥
5,180
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
00522603
-
チーク
22.5
9-1845-1801
6-1644-1201
¥
9,780
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
00522612
-
チーク
24
9-1845-1802
6-1644-1202
¥
10,930
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください