東伸販売
五進 ゴンドラプレート 木台付
内外面とも、熱に強いシリコンフッ素焼付塗装です。
材質
鉄鋳物
容量(mL)
300
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×90×53
TKG品番
9-1860-1301
木台寸法(mm)
350×100
TKG品番(2017)
6-1657-1501
内容量
1個
注意
※ハンドルは(PHV22)五進ハンドルS(別売)がご使用できます。
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528377
M23
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください