東伸販売
五進 鉄コキールプレート
材質
鉄鋳物
質量(g)
950
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
163×27
TKG品番
9-1860-1001
木台寸法(mm)
Φ192
TKG品番(2017)
6-1657-1201
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528404
-
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください