イシガキ 丸ステーキ皿

イシガキ 丸ステーキ皿 イシガキ産業

材質本体:鉄鋳物 ハンドル:鉄鋳物 木台:天然木 仕様電磁調理器対応 付属品ハンドル 内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00528745 631A A 1300 180 190 9-1859-0901
4,100
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
00528763 631B B 1900 210 220 9-1859-0902
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする