中部コーポレーション
トキワステーキ皿 角型
材質
FC150
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV06)706別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529104
308
大
1200
280×150
240×140×12
9-1863-0401
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00529122
308
小
900
240×130
205×122×9
9-1863-0402
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください