中部コーポレーション
トキワステーキ皿 デラックス角S型
材質
FC150
質量(g)
1500
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×160×9
TKG品番
9-1863-0501
木台寸法(mm)
334×179
TKG品番(2017)
6-1660-0301
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV09)705別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529147
322
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください