曜日別特売

トキワステーキ皿 小判

トキワステーキ皿 小判 - 中部コーポレーショントキワステーキ皿 小判 - 中部コーポレーション
(1件のレビュー)
材質FC150仕様電磁調理器対応内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV07)707別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005291563011400300×175290×168×199-1863-0101
4,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
00529165301900240×145230×136×199-1863-0102
3,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-11-20
用途: 熱々のステーキを作る時
金融・保険業

既にキッチンで活躍中のステーキ皿、もう1皿欲しくて購入しました。
取説の指示通り油慣らし作業を十分に行い、ステーキを焼き上げたのですが表面が不十分なのか、1回の使用で無数のナイフ傷跡とともに表面が剥がれ落ちてしましました。
こんな雑な作りの鉄皿は初めてです。
もうここのは信用できません。

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする