中部コーポレーション
トキワステーキ皿 丸型
(1件のレビュー)
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドル(PHV07)707別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529235
304
大
1300
220
210×19
9-1863-0801
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00529244
304
小
800
170
160×19
9-1863-0802
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください