中部コーポレーション
トキワステーキ皿 ライン
材質
FC150
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×180
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×160×11
TKG品番
9-1863-0701
木台寸法(mm)
320×200
TKG品番(2017)
6-1660-0701
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV08)711別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529262
323
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください