中部コーポレーション
トキワステーキ皿 丸浅型
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径(Φmm)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
182×11
TKG品番
9-1863-0901
木台寸法(mm)
220×210
TKG品番(2017)
6-1660-0901
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドル(PHV08)711別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529278
317
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください