中部コーポレーション
トキワステーキ皿 柄付
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529287
315
大
1400
200×31
9-1863-1001
241×204
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00529296
315
小
1000
170×26
9-1863-1002
212×175
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください