中部コーポレーション
トキワステーキ皿 柄付浅型
材質
FC150
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529305
324
大
1500
220×15
9-1863-1101
270×249
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00529314
324
小
1200
180×15
9-1863-1102
240×199
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください