三和精機製作所
(S)和風ステーキ皿 焼杉 竹
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×156
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×140×18
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1861-0901
木台寸法(mm)
260×205
TKG品番(2017)
6-1661-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530057
-
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください