曜日別特売

(S) ひとり鍋 角

(S) ひとり鍋 角 - 三和精機製作所
(1件のレビュー)
材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応質量(g)1000内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×141×33鉄板厚さ(mm)3.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×38TKG品番9-1861-1701木台寸法(mm)205×170TKG品番(2017)6-1661-1701内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00530258-
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00530258
2022-04-13
用途: 車中泊時の調理用

イワタニのカセットコンロの五徳に、この鍋を裏返して被せるとサイズがぴったりおさまります。
鍋の厚みがあるので、肉を焼いたり、卵焼き、フレンチトーストなどの調理にとても便利です。
鋳物なので若干厚みの差がありますが、3mm以上もあるので熱容量は充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする