三和精機製作所
(S) ギョーザ皿 長角
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
鉄板厚さ(mm)
3
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530312
-
大
700
163×118×20
170×125×23
9-1862-0401
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00530337
-
小
600
132×105×16
140×110×20
9-1862-0402
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください