(S)ミニステーキ皿 フライパン

(S)ミニステーキ皿 フライパン - 三和精機製作所
材質鉄鋳物 天然木質量(g)450外径(Φmm)130内径×高さH(Φmm×mm)122×16鉄板厚さ(mm)3TKG品番9-1862-0501木台寸法(mm)171×153TKG品番(2017)6-1662-0101内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00530355-
3,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする