三和精機製作所
(S)グラタン皿 丸型 C
内面・茶ホーロー仕上
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV02)#13別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530398
-
500
15
150
141×24
3
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
00530416
-
800
17
170
160×24
3.5
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください