池永鉄工
IKステーキ皿 デュエット
材質
鋳鉄/木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
付属品
ハンドル
質量(g)
600
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
155×11
TKG品番
9-1862-1101
木台寸法(mm)
220×185
TKG品番(2017)
6-1662-0501
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00530495
-
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください