IKビーフメイト長兵衛

IKビーフメイト長兵衛 - 池永鉄工
材質鋳鉄/木台:天然木質量(g)1300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)255×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×165×9TKG品番9-1862-1201木台寸法(mm)350×200TKG品番(2017)6-1662-0601内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00530513-
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする