池永鉄工
IKステーキ皿 ニューライン
材質
鋳鉄/木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×145×11
TKG品番
9-1862-1401
木台寸法(mm)
330×207
TKG品番(2017)
6-1662-0801
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV01)#593別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530556
-
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください