池永鉄工
IKミニフライパン
材質
鋳鉄/木台:天然木
適合
電磁調理器
質量(g)
750
外径(Φmm)
140
内径×高さH(Φmm×mm)
135×26
TKG品番
9-1862-1801
木台寸法(mm)
220×180
TKG品番(2017)
6-1662-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00530678
PMN02
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください