UK(三宝)
UK18-8梅型アマンドケース
形状
丸型
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
90×20
TKG品番
9-1881-0401
TKG品番(2017)
6-1670-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00539498
3322020
90
20
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください