ジェスナー
ジェスナー メラミン モンキーディッシュ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
容量(mL)
約113
外径×高さH(Φmm×mm)
110×30
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539577
344
ボーン
9-1884-0301
6-1670-0801
¥
860
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539595
344
ブラウン
9-1884-0302
6-1670-0802
¥
860
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください