ジェスナー
メラミン シェルサイド・ディッシュ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
高さ(mm)
26
短辺(mm)
121
長辺(mm)
124
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539875
332
ボーン
9-1884-1201
6-1670-1801
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00539893
332
ホワイト
9-1884-1202
6-1670-1802
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください