ジェスナー
メラミン バターディッシュ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×25
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539918
333
ボーン
9-1884-1301
6-1670-1901
¥
890
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539936
333
ホワイト
9-1884-1302
6-1670-1902
¥
890
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください