メラミン オーバルディッシュ

メラミン オーバルディッシュ - ジェスナーメラミン オーバルディッシュ - ジェスナー

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン仕様洗浄機対応高さ(mm)30短辺(mm)94長辺(mm)148耐熱温度(℃)98内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
005399453141489430ボーン9-1884-14016-1670-2001
1,490
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
005399543141489430ホワイト9-1884-14026-1670-2002
1,490
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする