Carlisle(カーライル)
シェルラメキン
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソース等に!
仕様
洗浄機対応、レンジOK
容量(mL)
約56
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00541074
338
85
70
45
ポリカーボネイト製
可
可
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
00541065
338
-
-
-
-
-
-
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください