曜日別特売

抗菌フライトピッチャー

抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)抗菌フライトピッチャー - 千羽鶴印(エンテック)
容量(L)1.8材質ポリエチレン樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×203底の外寸法(mm)Φ112耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00567665-ゴールド
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00567692-レッド
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00567656-ベージュ
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00567674-ライトグリーン
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00567683-ホワイト
1,500
859
945(税込)
当日出荷
00567708-グリーン
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00567717-イエロー
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする