カムウェアピッチャー

カムウェアピッチャー - キャンブロカムウェアピッチャー - キャンブロ

耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。

材質ポリカーボネイト仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)99内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00569214P60CW1.7126×2259-1945-06016-1744-0201
5,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
00569257P600CW1.7129×2069-1945-07026-1744-0302
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
00569196P64CW1.8139×2349-1945-05016-1744-0101
5,200
取扱い終了
代替品有
00569232P480CW1.3116×2059-1945-07016-1744-0301
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00569196P64CW74288489P64CWP64CW キャンブロ カムウェアーピッチャー キャンブロ 74288489キャンブロ カムウェアーピッチャーキャンブロ1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
00569232P480CW74288507P480CWP480CW キャンブロ ピッチャー キャンブロ 74288507キャンブロ ピッチャーキャンブロ1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする