和田助製作所
SW B型ジュースピッチャー
容量(L)
1.5
材質
ガラス
口径(Φmm)
100
底径(Φmm)
85
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ142×200
TKG品番
9-1947-1801
TKG品番(2017)
6-1742-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569668
-
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください