アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
クリア マジックトレー 丸型
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
有効内寸(mm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00569905
-
ホワイト
6インチ(ミニ)
117
150×13
9-1941-1201
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
00569923
-
ブラック
6インチ(ミニ)
117
150×13
9-1941-1202
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
00569948
-
ブラウン
6インチ(ミニ)
117
150×13
9-1941-1203
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
00569966
-
レッド
6インチ(ミニ)
117
150×13
9-1941-1204
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
00569984
-
オレンジ
6インチ(ミニ)
117
150×13
9-1941-1205
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
00614425
-
ホワイト
14インチ(大)
290
340×21
9-2014-0201
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614434
-
ブラック
14インチ(大)
290
340×21
9-2014-0205
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00614443
-
ブラウン
14インチ(大)
290
340×21
9-2014-0209
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614452
-
レッド
14インチ(大)
290
340×21
9-2014-0213
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614468
-
オレンジ
14インチ(大)
290
340×21
9-2014-0217
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614522
-
ホワイト
10インチ(小)
185
230×17
9-2014-0203
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
00614538
-
ブラック
10インチ(小)
185
230×17
9-2014-0207
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00614547
-
ブラウン
10インチ(小)
185
230×17
9-2014-0211
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00614556
-
レッド
10インチ(小)
185
230×17
9-2014-0215
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00614565
-
オレンジ
10インチ(小)
185
230×17
9-2014-0219
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00614477
-
ホワイト
12インチ(中)
240
285×20
9-2014-0202
¥
1,500
取扱い終了
00614486
-
ブラック
12インチ(中)
240
285×20
9-2014-0206
¥
1,500
取扱い終了
00614495
-
ブラウン
12インチ(中)
240
285×20
9-2014-0210
¥
1,500
取扱い終了
00614504
-
レッド
12インチ(中)
240
285×20
9-2014-0214
¥
1,500
取扱い終了
00614513
-
オレンジ
12インチ(中)
240
285×20
9-2014-0218
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください