アクアピッチャー プロ

アクアピッチャー プロ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]アクアピッチャー プロ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

積み重ねが出来ます。
洗浄器対応

容量(L)2.2材質ポリカーボネイト寸法(mm)Φ135×200×H210耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00570088-ブラウン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00570106-クリアー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00570106
2020-10-17
用途: 食堂で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が他店よりも安く10個購入しました。使い安く丈夫ですので破損したらリピートします。

対象商品 : 00570106
2020-07-25
用途: 冷水保存・飲食時給水用
亀井商店

ジャンボタライでおなじみの会社(樹脂製品に強い)だけに、強度も使いやすさもデザインも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする