曜日別特売

ポリカーボネイト ニューピッチャーST

ポリカーボネイト ニューピッチャーST - 山研工業ポリカーボネイト ニューピッチャーST - 山研工業ポリカーボネイト ニューピッチャーST - 山研工業ポリカーボネイト ニューピッチャーST - 山研工業
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)90底径(Φmm)135内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00570115-2.2140×260495クリアー9-1941-1001
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00570124-2.2140×260495ブラウン9-1941-1002
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
00570133-1.6140×210360クリアー9-1941-1003
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
00570142-1.6140×210360ブラウン9-1941-1004
2,040
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする