TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
アクアピッチャー プロ用受皿
材質
ポリカーボネート
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×25
内寸(mm)
130
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570273
-
ブラウン
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
00570282
-
クリアー
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください