丸山ステンレス
Be ソーサー
ピッチャー等の受皿として御使用できます。
材質
ポリカーボネイト
質量(kg)
0.12
内径(Φmm)
139
直径×高さ(mm)
Φ160×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570298
PSC541
ブラック
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00570307
PSC542
クリアー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください