ARCOROC(アルコロック)
アルク ピッチャー
(1件のレビュー)
容量(L)
0.5
材質(本体)
ソーダガラス
質量(g)
295
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×145
口径(Φmm)
70
最大口径(mm)
78
材質(フタ)
蓋無
TKG品番
9-1947-1401
TKG品番(2017)
6-1745-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00570508
36341
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください