ユニティ+トライタン リッド 各サイズ共通
11種類のユニットを組み替えて、”自分らしく創る"ティーウェアユニティ+(プラス)シリーズ・ボディ、リッド、ストレーナーをそれぞれ1つ選んでください。そうして完成するティーウェアは、全部で20通りもあります。サイズ、用途によりお好みでお選び下さい。飽和ポリエステル樹脂(TRITAN)の魅力・割れにくい様々な樹脂素材の中でも随一の強靭性を持つTRITAN(トライタン)は、強くしなやかで割れにくいことが最大の魅力です。高透明、高光沢樹脂素材ながらもその透明率はとても高く、表面は光を反射しやすいため艶のある光沢を感じられます。食器洗浄機OKキズがつきにくく、くり返し使っても透明度を保持した素材です。洗浄器対応。
材質飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
直径×高さ(mm)78×32
TKG品番9-0918-0301
TKG品番(2017)6-1754-0301
内容量1個
注意
※ストレーナーをお選びの際は、サイズにご注意下さい。 リッド(蓋)は各サイズ共通でご使用できます。